Prodotti /

Cod. Rexel
SX1110404
Cod. Produttore
1110404
Cod. EAN
8032887002282

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -400x100 VB
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in materiale resistente con dimensioni 300x100 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici. Adatta per uso in impianti elettrici, garantisce protezione e sicurezza per i dispositivi contenuti. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione affidabile per la gestione degli impianti elettrici.

altezza

100 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Scatola elettrica resistente 300x100 mm per impianti elettrici montaggio sicuro