Prodotti /

Cod. Rexel
SX1210204
Cod. Produttore
1210204
Cod. EAN
8032887002756

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 - 300x80 VG
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 200x80 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza agli impianti elettrici, facilitando il montaggio e la manutenzione. Adatta per l'alloggiamento di dispositivi elettrici, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi e delle connessioni, assicurando durabilità e funzionalità nel tempo.

altezza

80 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

numero RAL

7035

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola elettrica 200x80 mm resistente per installazioni industriali e civili