Prodotti /

Cod. Rexel
SX1710402
Cod. Produttore
1710402
Cod. EAN
8032887003135

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -200x100 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in materiale resistente con dimensioni di 150x100 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione sicura e affidabile degli impianti elettrici, garantisce facilità di montaggio e durata nel tempo. Adatta per uso in ambienti sia residenziali che industriali, offre una soluzione pratica per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici.

altezza

100 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica resistente 150x100 mm per protezione impianti residenziali industriali