Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
SX1710401
Cod. Produttore
1710401
Cod. EAN
8032887003128

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -150x100 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in metallo con dimensioni 100x100 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durabilità nel tempo. Ideale per il montaggio di prese, interruttori e altri dispositivi elettrici, assicura sicurezza e facilità di installazione. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendola adatta anche a condizioni ambientali difficili. Questo prodotto è una soluzione affidabile per la gestione degli impianti elettrici.

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica metallo zincata 100x100 mm per installazioni industriali e civili