Prodotti /

Cod. Rexel
SX1720207
Cod. Produttore
1720207
Cod. EAN
8032887003333

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -600x80 ZF
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5 con dimensioni 500x80 mm, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace del circuito elettrico. Questo componente assicura prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, contribuendo a mantenere l’efficienza e la protezione degli impianti.

altezza

80 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 500x80 mm per controllo circuiti sicurezza impianti