Prodotti /

Cod. Rexel
SX1020008
Cod. Produttore
1020008
Cod. EAN
8032887001605

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -600x50 ZS
Descrizione del produttore: Supporto elettrico S5 in metallo zincato con dimensioni di 500x50 mm, progettato per garantire robustezza e durata nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile, offrendo resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti.

altezza

50 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Supporto elettrico S5 zincato 500x50 mm per installazioni robuste e durature