Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
SX1220007
Cod. Produttore
1220007
Cod. EAN
8032887002466

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -500x50 VG
Descrizione del produttore: S5 Elettroserratura rettangolare chiusa con dimensioni 400x50 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile e robusto. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e sicurezza nelle installazioni. Ideale per sistemi di controllo accessi e automazioni elettriche, offre prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'integrazione in diverse configurazioni impiantistiche.

altezza

50 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

numero RAL

7035

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Elettroserratura rettangolare chiusa S5 400x50 mm per controllo accessi e automazioni elettriche