Prodotti /

Cod. Rexel
SX1720005
Cod. Produttore
1720005
Cod. EAN
8032887003227

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -300x50 ZF
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5, progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, presenta dimensioni compatte di 200x50 mm, garantendo facilità di installazione in spazi ridotti. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. La struttura robusta e la qualità costruttiva lo rendono adatto a impieghi professionali nel settore elettrico.

altezza

50 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 3 poli 200x50 mm per applicazioni industriali