Prodotti /

Cod. Rexel
SX1220203
Cod. Produttore
1220203
Cod. EAN
8032887002510

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -200x80 VG
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni di impianti elettrici. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, offre una soluzione compatta e affidabile per la gestione dei collegamenti. Ideale per applicazioni dove è richiesta una chiusura sicura e una facile manutenzione.

altezza

80 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

numero RAL

7035

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola elettrica chiusura modello S5 150x80 mm resistente per impianti elettrici