Prodotti /

Cod. Rexel
SX1720004
Cod. Produttore
1720004
Cod. EAN
8032887003210

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -200x50 ZF
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5, progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e dimensioni compatte di 150x50 mm, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo elettrico. Adatto per l’installazione in impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti, offre una gestione efficace del flusso elettrico con facilità di montaggio. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata e una manutenzione minima, rendendolo ideale per ambienti con esigenze di elevata efficienza e sicurezza.

altezza

50 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 3 poli 150x50 mm per impianti industriali e civili