Prodotti /

Cod. Rexel
SX1120004
Cod. Produttore
1120004
Cod. EAN
8032887001889

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3-200x50 VB
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di sicurezza modello SX1120004, progettato per garantire un'affidabile protezione nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una chiusura sicura e stabile con dimensioni compatte di 150x50 mm. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre facilità di installazione e lunga durata nel tempo. La sua struttura è studiata per supportare correnti fino a 3 ampere, assicurando elevate prestazioni e sicurezza nell'uso quotidiano.

altezza

50 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Interruttore sicurezza elettrico 3A 150x50 mm per uso industriale e civile