Prodotti /

Cod. Rexel
SX1720003
Cod. Produttore
1720003
Cod. EAN
8032887003203

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -150x50 ZF
Descrizione del produttore: S5 Elettroserratura a chiusura magnetica con dimensioni di 100x50 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una chiusura efficace e duratura, ideale per impianti elettrici e sistemi di controllo accessi. La sua struttura compatta consente un facile montaggio in spazi ridotti, assicurando prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

altezza

50 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Elettroserratura magnetica S5 100x50 mm per impianti elettrici e controllo accessi