Prodotti /

Cod. Rexel
SX1720407
Cod. Produttore
1720407
Cod. EAN
8032887003418

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 50 ZF
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modulare S5 con chiusura meccanica a 3 poli, progettato per applicazioni fino a 600x100 mm. Questo componente garantisce un controllo affidabile e sicuro del circuito elettrico, ideale per impianti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli stress elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Progettato per offrire prestazioni elevate, è compatibile con sistemi di distribuzione elettrica che richiedono precisione e sicurezza.

altezza

100 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Interruttore modulare S5 3 poli chiusura meccanica 600x100 mm per impianti industriali e civili