Prodotti /

Cod. Rexel
SX1120406
Cod. Produttore
1120406
Cod. EAN
8032887002077

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -600x100 VB
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modulare a tre poli con dimensioni compatte di 500x100 mm, progettato per applicazioni di comando e protezione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente del flusso elettrico, assicurando una lunga durata e facilità di manutenzione. Adatto per impianti civili e industriali, offre prestazioni stabili anche in condizioni di lavoro intense.

altezza

100 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Interruttore modulare 3 poli 500x100 mm comando e protezione quadri elettrici civile industriale