Prodotti /

Cod. Rexel
SX1720405
Cod. Produttore
1720405
Cod. EAN
8032887003395

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -500x100 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, con dimensioni 400x100 mm, progettata per applicazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per il montaggio di componenti elettrici, offre robustezza e affidabilità nel tempo, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, mantenendo elevati standard di qualità e funzionalità.

altezza

100 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 400x100 mm resistente per impianti industriali e civili