Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
SX1420405
Cod. Produttore
1420405
Cod. EAN
8032887003715

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -500x100 IX
Descrizione del produttore: S5 Elettroserratura con chiusura meccanica, dimensioni 400x100 mm, adatta per applicazioni elettriche industriali che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali in ambienti elettrici. Design funzionale per un’installazione semplice e una gestione efficiente delle chiusure.

altezza

100 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Elettroserratura S5 meccanica 400x100 mm per applicazioni elettriche industriali sicurezza affidabile