Prodotti /

Cod. Rexel
SX1120404
Cod. Produttore
1120404
Cod. EAN
8032887002053

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -400x100 VB
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 300x100 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici e sistemi di chiusura. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Il design compatto e funzionale consente un facile montaggio e protezione ottimale dei dispositivi installati. Adatta per utilizzi in ambito civile e industriale, assicura una gestione ordinata e sicura delle connessioni elettriche.

altezza

100 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Scatola elettrica 300x100 mm resistente per impianti civili e industriali