Prodotti /

Cod. Rexel
SX1120403
Cod. Produttore
1120403
Cod. EAN
8032887002046

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -300x100 VB
Descrizione del produttore: Scatola elettrica S5 in materiale resistente, progettata per l’installazione di componenti elettrici con dimensioni di 200x100 mm. Offre protezione e sicurezza per gli impianti elettrici, garantendo facilità di montaggio e affidabilità nelle connessioni. Ideale per applicazioni in contesti residenziali e industriali dove è richiesta robustezza e durata nel tempo.

altezza

100 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Scatola elettrica S5 resistente 200x100 mm per installazioni residenziali e industriali