Prodotti /

Cod. Rexel
SX1120402
Cod. Produttore
1120402
Cod. EAN
8032887002039

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -200x100 VB
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, dimensioni 150x100 mm, ideale per applicazioni di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Adatta per il montaggio di componenti elettrici in ambienti domestici e industriali, offre una soluzione pratica e funzionale per la protezione dei circuiti e dei collegamenti elettrici.

altezza

100 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 150x100 mm per impianti elettrici domestici e industriali