Prodotti /

Cod. Rexel
SX1120401
Cod. Produttore
1120401
Cod. EAN
8032887002022

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -150x100 VB
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 100x100 mm progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Adatta per l'alloggiamento di interruttori, prese e altri dispositivi elettrici, facilita il cablaggio e l'organizzazione degli impianti elettrici. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice e rapido, assicurando efficienza e affidabilità nell'uso quotidiano.

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Scatola elettrica 100x100 mm resistente per installazioni residenziali e commerciali