Prodotti /

Cod. Rexel
SX1440358
Cod. Produttore
1440358
Cod. EAN
8032887026158

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 100x100 IX
Descrizione del produttore: Derivazione piana modello S5 con dimensioni 600x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e funzionale per la distribuzione e il collegamento dei circuiti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Progettata per facilitare la gestione dei cavi e assicurare una connessione stabile e duratura.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione piana S5 600x80 mm per distribuzione e collegamento circuiti elettrici