Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740301
Cod. Produttore
1740301
Cod. EAN
8032887032418

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 100x50 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana T in formato 50x50, ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Progettata per garantire un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo, questa derivazione è realizzata con materiali di alta qualità adatti all’uso in impianti elettrici. La struttura compatta e robusta assicura una perfetta integrazione in sistemi elettrici, facilitando la distribuzione e il collegamento dei cavi in modo ordinato ed efficiente. Adatta per applicazioni professionali che richiedono precisione e resistenza.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana T 50x50 ZF per impianti elettrici professionali robusta e compatta