Prodotti /

Cod. Rexel
SX1440356
Cod. Produttore
1440356
Cod. EAN
8032887026134

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 500X80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione piana modello S5 con dimensioni di 400x80 mm, progettata per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Ideale per la distribuzione e il collegamento di impianti elettrici, offre una soluzione funzionale e robusta per la gestione dei cavi e delle connessioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione piana S5 400x80 mm per impianti elettrici professionali robusta e sicura