Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740405
Cod. Produttore
1740405
Cod. EAN
8032887032616

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 500x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana T con dimensioni 400x100, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo componente è ideale per la distribuzione e il collegamento di circuiti, garantendo sicurezza e facilità di installazione grazie alla sua struttura robusta e compatta. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana T 400x100 per applicazioni elettriche, struttura robusta e compatta