Prodotti /

Cod. Rexel
SX1140404
Cod. Produttore
1140404
Cod. EAN
8032887016142

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 400x100 VB
Descrizione del produttore: Derivazione piana in materiale resistente, con dimensioni 300x100 mm, progettata per applicazioni elettriche. Ideale per la distribuzione e il collegamento di impianti, garantisce affidabilità e facilità di installazione. La struttura è realizzata per assicurare durabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana 300x100 mm materiale resistente per impianti elettrici distribuzione collegamento