Prodotti /

Cod. Rexel
SX1140403
Cod. Produttore
1140403
Cod. EAN
8032887016135

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 300x100 VB
Descrizione del produttore: Derivazione piana in materiale resistente, con dimensioni di 200x100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono un contenitore robusto e funzionale. Progettata per garantire una protezione efficace dei collegamenti elettrici, assicura facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Adatta per ambienti sia civili che industriali, offre una soluzione pratica per la gestione dei cavi e delle connessioni elettriche.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana 200x100 mm materiale resistente per installazioni elettriche civili industriali