Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740353
Cod. Produttore
1740353
Cod. EAN
8032887032517

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 200x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana di dimensioni 150x80, ideale per impianti elettrici che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. Adatta per installazioni che necessitano di soluzioni funzionali e di qualità per la gestione delle connessioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana 150x80 T S5 ZF per impianti elettrici distribuzione cavi sicura