Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740402
Cod. Produttore
1740402
Cod. EAN
8032887032586

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 200x100 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana in materiale resistente, con dimensioni di 150x100 mm, progettata per installazioni elettriche. Offre un'ottima protezione e facilità di collegamento per le derivazioni, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatta per l'uso in ambienti interni, consente una gestione ordinata e funzionale dei cavi.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Scatola derivazione piana 150x100 mm materiale resistente per impianti elettrici interni