Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740352
Cod. Produttore
1740352
Cod. EAN
8032887032500

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana di dimensioni 100x80 realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni elettriche. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, questa derivazione offre una struttura compatta e funzionale per la distribuzione dei cavi. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni robuste e durature nel settore dell'impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana 100x80 struttura compatta resistente per impianti elettrici