Prodotti /

Cod. Rexel
SX1040459
Cod. Produttore
1040459
Cod. EAN
8032887011277

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 80x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 con dimensioni di 600x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per la distribuzione e la gestione dei cavi, assicurando un'installazione sicura e ordinata. Ideale per impianti che richiedono componenti robusti e di alta qualità.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 600x50 mm zincata per impianti elettrici robusta e durevole