Prodotti /

Cod. Rexel
SX1040557
Cod. Produttore
1040557
Cod. EAN
8032887011420

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 50x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 con dimensioni 600x100 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e protezione ottimale nelle installazioni. Progettata per facilitare la distribuzione e la gestione dei circuiti elettrici, assicurando performance elevate e conformità agli standard di sicurezza. Adatta a diverse applicazioni in ambito elettrico, offre praticità e funzionalità per professionisti del settore.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 600x100 mm per impianti elettrici professionali