Prodotti /

Cod. Rexel
SX1440557
Cod. Produttore
1440557
Cod. EAN
8032887026455

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 50x50 IX
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 con dimensioni 600x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. Progettata per garantire prestazioni ottimali nella distribuzione dell'energia, questa derivazione si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, assicurando una gestione efficiente dei cavi e una protezione duratura nel tempo. Adatta a impianti elettrici industriali e civili, rappresenta una soluzione versatile per le esigenze di derivazione laterale.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione laterale S5 600x100 mm per impianti elettrici industriali e civili