Prodotti /

Cod. Rexel
SX1040556
Cod. Produttore
1040556
Cod. EAN
8032887011413

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 600X100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 con dimensioni 500x100 mm, realizzata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, facilitando la distribuzione dell'energia elettrica in impianti industriali e civili. La struttura è ottimizzata per assicurare durata nel tempo e facilità di installazione, rendendolo ideale per soluzioni di derivazione elettrica precise ed efficienti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 500x100 mm per impianti elettrici industriali e civili