Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740556
Cod. Produttore
1740556
Cod. EAN
8032887032852

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 600x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 di dimensioni 500x100, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Progettata per garantire un’installazione sicura e duratura, questa derivazione è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare performance ottimali nel tempo. Adatta a sistemi elettrici che necessitano di connessioni stabili e resistenti, combina funzionalità e robustezza in un design compatto e efficiente.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione laterale S5 500x100 per impianti elettrici affidabile e robusta