Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740555
Cod. Produttore
1740555
Cod. EAN
8032887032845

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 500x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata, dimensioni 400x100, ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e durabilità. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile, questa derivazione è adatta a diverse applicazioni nel settore dell'elettricità, offrendo facilità di installazione e protezione ottimale dei cavi. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 400x100 per impianti elettrici resistente e duratura