Prodotti /

Cod. Rexel
SX1440553
Cod. Produttore
1440553
Cod. EAN
8032887026417

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 300x100 IX
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in dimensioni 200x100, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile all'interno degli impianti, facilitando la distribuzione e la gestione dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per garantire durata e prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione laterale S5 200x100 per impianti elettrici professionali alta affidabilità