Prodotti /

Cod. Rexel
SX1040552
Cod. Produttore
1040552
Cod. EAN
8032887011376

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 200x100 ZS
Derivazione laterale in lamiera zincata con dimensioni di 150x100 mm, progettata per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Ideale per collegamenti e diramazioni di condotti elettrici, offre una soluzione affidabile per la distribuzione e la protezione dei cavi. La sua struttura ottimizzata facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici efficienti e sicuri.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale lamiera zincata 150x100 mm per impianti elettrici robusta e resistente