Prodotti /

Cod. Rexel
SX1040658
Cod. Produttore
1040658
Cod. EAN
8032887011581

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 100x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce S5 di dimensioni 600x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni elettriche, assicura una distribuzione efficiente e sicura dei cavi, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. La struttura robusta offre protezione e supporto ottimale, rendendo questo componente ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a croce S5 600x80 mm zincata per impianti elettrici professionali