Prodotti /

Cod. Rexel
SX1040607
Cod. Produttore
1040607
Cod. EAN
8032887011499

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 600x50 ZS
Derivazione a croce in metallo con dimensioni 500x50, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono robustezza e affidabilità. Questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e stabile all'interno degli impianti elettrici, facilitando la distribuzione e il collegamento dei cavi. La struttura resistente assicura durata nel tempo e performance elevate in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a croce metallo 500x50 zincata per impianti elettrici industriali e civili