Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740706
Cod. Produttore
1740706
Cod. EAN
8032887033088

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 600x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in metallo con dimensioni 500x100, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e affidabili. Progettata per garantire un'installazione sicura e duratura, questa derivazione si adatta perfettamente a sistemi di distribuzione elettrica, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti. La sua struttura resistente assicura stabilità e protezione nel tempo, rendendola un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione croce metallo 500x100 mm per impianti elettrici professionali robusta e sicura