Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740656
Cod. Produttore
1740656
Cod. EAN
8032887033002

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a croce di dimensioni 400x80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Adatta per ambienti industriali e civili, assicura una gestione ordinata delle connessioni elettriche mantenendo elevati standard di sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione croce 400x80 ZF per distribuzione cavi industriale e civile