Prodotti /

Cod. Rexel
SX1240656
Cod. Produttore
1240656
Cod. EAN
8032887021573

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 500x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione a croce per impianti elettrici con dimensioni di 400x80 mm, progettata per garantire una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nella gestione delle derivazioni. Questo componente assicura facilità di installazione e una perfetta integrazione negli impianti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità nelle connessioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a croce 400x80 mm robusta per impianti elettrici professionali