Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740655
Cod. Produttore
1740655
Cod. EAN
8032887032999

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a croce S5 dalle dimensioni compatte di 300x80 millimetri, progettata per applicazioni elettriche di distribuzione e connessione. Realizzata con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo, è ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono affidabilità e facilità di manutenzione. La sua struttura consente una gestione ordinata dei cavi, facilitando le operazioni di derivazione e collegamento in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione a croce S5 300x80 mm compatta per impianti elettrici distribuzione e connessione