Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740654
Cod. Produttore
1740654
Cod. EAN
8032887032982

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a croce con dimensioni di 200x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono un punto di collegamento sicuro e ordinato. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e affidabilità nelle connessioni elettriche. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi in modo efficiente, è adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico professionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione a croce 200x80 mm per installazioni elettriche professionali robusta e sicura