Prodotti /

Cod. Rexel
SX1440703
Cod. Produttore
1440703
Cod. EAN
8032887026646

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 300x100 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione a croce in materiale resistente, dimensioni 200x100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono connessioni multiple in modo ordinato e sicuro. Progettata per garantire protezione e facilità di accesso ai collegamenti, è adatta a diverse applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Scatola derivazione croce 200x100 mm resistente per impianti elettrici multipli