Prodotti /

Cod. Rexel
SX1740652
Cod. Produttore
1740652
Cod. EAN
8032887032968

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in lamiera zincata di dimensioni 100x80 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Questo componente garantisce robustezza e affidabilità nelle connessioni, facilitando la distribuzione dei cavi in modo ordinato e sicuro. Progettato per resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti esterni, è una soluzione efficiente per realizzare derivazioni multiple in impianti elettrici civili e industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione a croce lamiera zincata 100x80 mm per impianti elettrici civili industriali