Prodotti /

Cod. Rexel
SX1242806
Cod. Produttore
1242806
Cod. EAN
8032887023485

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 400x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione in lamiera saldata con dimensioni 300x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. Progettata per facilitare le connessioni e la distribuzione dell’energia in impianti elettrici, assicurando sicurezza e performance elevate. Adatta per installazioni professionali che necessitano di componenti resistenti e funzionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione lamiera saldata 300x80 mm per impianti elettrici professionali robusta e affidabile