Prodotti /

Cod. Rexel
SX1742805
Cod. Produttore
1742805
Cod. EAN
8032887035822

Informazioni di prodotto

S5 Deriv. T sal.sgh. 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale resistente, dimensioni 200x80 mm, progettata per l'installazione elettrica. Caratterizzata da un sistema di chiusura a scatto per una rapida apertura e chiusura, garantisce sicurezza e facilità d'uso. Ideale per proteggere e collegare i cavi elettrici in ambienti interni, offre una soluzione affidabile e durevole per impianti elettrici civili e industriali. La struttura robusta assicura protezione contro polvere e urti, contribuendo a mantenere l'integrità delle connessioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Scatola derivazione 200x80 mm resistente protezione cavi impianti elettrici interni