Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042459
Cod. Produttore
1042459
Cod. EAN
8032887010676

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T in disc.100x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a T in discesa con dimensioni 600x80 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici industriali e civili. La struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare un'efficiente distribuzione della corrente.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a T in discesa 600x80 mm zincata per impianti elettrici industriali e civili