Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042507
Cod. Produttore
1042507
Cod. EAN
8032887013219

Informazioni di prodotto

S5 Deriv.T disc.sgh. 80x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione elettrica compatta e robusta con dimensioni 600x100 mm, realizzata in lamiera zincata per garantire resistenza alla corrosione e lunga durata. Progettata per applicazioni di distribuzione elettrica, offre affidabilità e facilità di installazione in impianti industriali e civili. La struttura solida assicura una protezione efficace dei componenti interni, rendendo questo dispositivo ideale per l’uso in ambienti che richiedono sicurezza e prestazioni costanti nel tempo.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione elettrica compatta 600x100 mm lamiera zincata distribuzione industriale e civile